{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,05 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | etui | |
tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 410405 150 | |
EAN / GTIN | 4045197217677 | |
Numer producenta | 410405 150 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarka dla leworęcznych 150 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
296,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie
162,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
292 sztuk w magazynie
128,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowane | hartowane | hartowane |
zakres pomiarowy | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 40 | 40 | 40 |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | prostokątne 3,7×1,3 | prostokątne 3,7×1,3 |
Opakowanie | etui | etui | Etui |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |