{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,08 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 4,7×1,8 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 64 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Etui | |
tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Numer producenta | 410200 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Suwmiarki z noniuszem 1/20, zakres pomiarowy: 300mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
635,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
959,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,05 mm | 0,05 mm |
wszystkie części | hartowane | hartowane |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | Śruba ustalająca górna |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
podziałka | 1/20 mm | 1/20 mm |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,08 mm | ±0,05 mm |