{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ uchwytu | 300 mm | |
wysokość | 62 mm | |
tolerancja wysokości | 0 / -1 mm | |
⌀ koła osi otworów | 227 mm | |
⌀ gwintu | 4×M8 | |
wysokość pola magnetycznego | 8 mm | |
masa | 31 kg | |
nominalna siła przyczepności | 100 N/cm2 | |
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej | 5 mm | |
⌀ centrowania | 250 mm | |
głębokość centrowania | 4 mm | |
równoległa podziałka biegunów | 1,9 mm | |
otwór centrujący J | 300×5 mm | |
Rodzaj produktu | Magnetyczny uchwyt zaciskowy |
Numer artykułu | 380776 300 | |
EAN / GTIN | 2050001943675 | |
Numer producenta | 244.01-300 |