Uchwyty mocujące z magnesem trwałym, z równoległym podziałem biegunów 200 mm

Nr art.: 380776 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ uchwytu 200 mm
wysokość 57 mm
tolerancja wysokości 0 / -1 mm
⌀ koła osi otworów 154 mm
⌀ gwintu 4×M8
wysokość pola magnetycznego 8 mm
masa 15 kg
nominalna siła przyczepności 100 N/cm2
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 5 mm
⌀ centrowania 150 mm
głębokość centrowania 4 mm
równoległa podziałka biegunów 1,9 mm
otwór centrujący J 200×5 mm
Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 380776 200
EAN / GTIN 2050001943651
Numer producenta 244.01-200

Opis

Wykonanie:

Szczególnie silne pole magnetyczne z magnesem neodymowym i małą wysokością pola magnetycznego. Siła przyciągania magnesów płynnie regulowana.

Zastosowanie:

Do szlifowania i toczenia.
Do mocowania przedmiotów małych do średnich i o cienkich ściankach.

Wskazówka:

Możliwe wykonanie otworu centrującego „J”.