Uchwyty mocujące z magnesem trwałym, z równoległym podziałem biegunów 130 mm

Nr art.: 380776 130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ uchwytu 130 mm
    wysokość 50 mm
    tolerancja wysokości 0 / -1 mm
    ⌀ koła osi otworów 115 mm
    ⌀ gwintu 4×M8
    wysokość pola magnetycznego 8 mm
    masa 5 kg
    nominalna siła przyczepności 100 N/cm2
    dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 5 mm
    ⌀ centrowania 90 mm
    głębokość centrowania 4 mm
    równoległa podziałka biegunów 1,9 mm
    otwór centrujący J 20×14 mm
    Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 380776 130
    EAN / GTIN 2050001943637
    Numer producenta 244.01-130

    Opis

    Wykonanie:

    Szczególnie silne pole magnetyczne z magnesem neodymowym i małą wysokością pola magnetycznego. Siła przyciągania magnesów płynnie regulowana.

    Zastosowanie:

    Do szlifowania i toczenia.
    Do mocowania przedmiotów małych do średnich i o cienkich ściankach.

    Wskazówka:

    Możliwe wykonanie otworu centrującego „J”.