{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6830NIJ | |
rozstaw otworów e | 25,7 mm | |
rozstaw otworów f | 22-31,8 mm | |
⌀ otworu d | 6,5 mm | |
wysokość mocowania H | 32 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 800 N | |
siła przyczepności P2 | 2 500 N | |
wysokość całkowita | 48,5 mm | |
długość całkowita | 206 mm | |
śruba dociskowa | M8×45 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376620 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008963 | |
Numer producenta | 557442 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Dociski poziome z poziomą stopką, nierdzewne, Typ: 3
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
334,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
125,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M8×45 mm | M8×50 mm |
⌀ otworu d | 6,5 mm | 6,6 mm |
wysokość całkowita | 48,5 mm | 68,5 mm |
długość całkowita | 206 mm | 190 mm |
siła przyczepności P1 | 1 800 N | 1 650 N |
rozstaw otworów e | 25,7 mm | 26 mm |
typ | 6830NIJ | 376625 3 |