{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6830NIJ | |
rozstaw otworów e | 13-14,5 mm | |
rozstaw otworów f | 19,7 mm | |
⌀ otworu d | 5,2 mm | |
wysokość mocowania H | 19 mm | |
siła przyczepności P1 | 800 N | |
siła przyczepności P2 | 1 100 N | |
wysokość całkowita | 30 mm | |
długość całkowita | 120 mm | |
śruba dociskowa | M5×30 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376620 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008949 | |
Numer producenta | 557440 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Dociski poziome z poziomą stopką, nierdzewne, Typ: 1
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
252,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie
92,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu d | 5,2 mm | 5,2 mm |
wysokość całkowita | 30 mm | 38 mm |
siła przyczepności P1 | 800 N | 460 N |
siła przyczepności P2 | 1 100 N | 700 N |
typ | 6830NIJ | 376625 1 |
Rodzaj produktu | Dociski poziome | Dociski poziome |
wysokość mocowania H | 19 mm | 18 mm |