{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6830NIJ | |
rozstaw otworów e | 11,5-14,5 mm | |
rozstaw otworów f | 16 mm | |
⌀ otworu d | 4,6 mm | |
wysokość mocowania H | 14,5 mm | |
siła przyczepności P1 | 250 N | |
siła przyczepności P2 | 400 N | |
wysokość całkowita | 23 mm | |
długość całkowita | 79 mm | |
śruba dociskowa | M4×25 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376620 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008932 | |
Numer producenta | 557439 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dociski poziome z poziomą stopką, nierdzewne 0
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
177,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
67,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M4×25 | M4×20 |
⌀ otworu d | 4,6 | 4,3 |
długość całkowita | 79 | 77 |
siła przyczepności P2 | 400 | 380 |
rozstaw otworów e | 11,5-14,5 | 11,2 |
Rodzaj produktu | Dociski poziome | Dociski poziome |
wysokość mocowania H | 14,5 | 8 |