Dociski poziome z poziomą stopką 5

Nr art.: 376610 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6830J
rozstaw otworów e 41,5 mm
rozstaw otworów f 41,5 mm
⌀ otworu d 8,5 mm
wysokość mocowania H 46 mm
siła przyczepności P1 3 000 N
siła przyczepności P2 5 000 N
wysokość całkowita 73 mm
długość całkowita 321 mm
śruba dociskowa M8×65 mm
Rodzaj produktu Dociski poziome

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376610 5
EAN / GTIN 4020772008109
Numer producenta 557336

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.
nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.
Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.
Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.