{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6830J | |
rozstaw otworów e | 26 mm | |
rozstaw otworów f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ otworu d | 5,6 mm | |
wysokość mocowania H | 24 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 000 N | |
siła przyczepności P2 | 1 200 N | |
wysokość całkowita | 45 mm | |
długość całkowita | 162 mm | |
śruba dociskowa | M6×35 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376610 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008079 | |
Numer producenta | 557333 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dociski poziome z poziomą stopką 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
149,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
98,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M6×35 | M6×40 |
wysokość całkowita | 45 | 54 |
długość całkowita | 162 | 163 |
siła przyczepności P1 | 1 000 | 1 200 |
siła przyczepności P2 | 1 200 | 1 400 |
Rodzaj produktu | Dociski poziome | Dociski poziome |
wysokość mocowania H | 24 | 24 |