Dociski poziome z poziomą stopką 1

Nr art.: 376610 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6830J
rozstaw otworów e 13-14,5 mm
rozstaw otworów f 19,7 mm
⌀ otworu d 5,2 mm
wysokość mocowania H 19 mm
siła przyczepności P1 800 N
siła przyczepności P2 1 100 N
wysokość całkowita 30 mm
długość całkowita 120 mm
śruba dociskowa M5×30 mm
Rodzaj produktu Dociski poziome

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376610 1
EAN / GTIN 4020772008055
Numer producenta 557332

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.
nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.
Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.
Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka