{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6802J | |
rozstaw otworów e | 32 mm | |
⌀ otworu d | 8,6 mm | |
wysokość mocowania H | 55,5 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 700 N | |
siła przyczepności P2 | 3 000 N | |
wysokość całkowita | 244 mm | |
długość całkowita | 141 mm | |
śruba dociskowa | M8×65 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376510 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007843 | |
Numer producenta | 557313 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Dociski pionowe z pionową stopką, Typ: 4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
239,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
149,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysokość całkowita | 244 mm | 218 mm |
długość całkowita | 141 mm | 143 mm |
siła przyczepności P2 | 3 000 N | 3 470 N |
rozstaw otworów e | 32 mm | 32 mm |
typ | 6802J | 376508 4 |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe | Dociski pionowe |
wysokość mocowania H | 55,5 mm | 43 mm |