{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6802J | |
rozstaw otworów e | 45 mm | |
⌀ otworu d | 8,5 mm | |
wysokość mocowania H | 66 mm | |
siła przyczepności P1 | 3 000 N | |
siła przyczepności P2 | 5 000 N | |
wysokość całkowita | 301 mm | |
długość całkowita | 195 mm | |
śruba dociskowa | M12×80 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376510 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007850 | |
Numer producenta | 557314 |