Nakrętki teowe długie 28/M24 mm

Nr art.: 375325 28/M24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 508L
    wymiar nominalny rowka teowego 28 mm
    gwint M24
    wysokość nakrętki 36 mm
    szerokość a 27,7 mm
    szerokość e 44 mm
    wysokość k 18 mm
    długość 88 mm
    Rodzaj produktu Wkładki teowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 375325 28/M24
    EAN / GTIN 4020772084745
    Numer producenta 84749

    Opis

    Zastosowanie:

    Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

    Materiał:

    Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.