Widełkowe łapy dociskowe odsadzone 16 mm

Nr art.: 370810 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6315V
    szerokość rowka a 16 mm
    wysokość mocowania h 13 mm - 58 mm
    śruby teowe DIN 787, nr 375300 wielk. 1616125
    długość L 160 mm
    szerokość B 50 mm
    wysokość H 30 mm
    odległość e od wierzchołka do końca rowka 110 mm
    Rodzaj produktu Łapy dociskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 370810 16
    EAN / GTIN 4020772073244
    Numer producenta 73247

    Opis

    Wykonanie:

    Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

    Zastosowanie:

    By uzyskać bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.

    Materiał:

    Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

    W dostawie:

    Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka