• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Widełkowe łapy dociskowe odsadzone 12 mm

Nr art.: 370810 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315V
szerokość rowka a 12 mm
wysokość mocowania h 10 mm - 48 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300 wielk. 1212100
długość L 125 mm
szerokość B 40 mm
wysokość H 25 mm
odległość e od wierzchołka do końca rowka 90 mm
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370810 12
EAN / GTIN 4020772073190
Numer producenta 73197

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).