Widełkowe łapy dociskowe odsadzone 10 mm

Nr art.: 370810 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6315V
    szerokość rowka a 10 mm
    wysokość mocowania h 8 mm - 37 mm
    śruby teowe DIN 787, nr 375300 wielk. 101080
    długość L 100 mm
    szerokość B 30 mm
    wysokość H 20 mm
    odległość e od wierzchołka do końca rowka 70 mm
    Rodzaj produktu Łapy dociskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 370810 10
    EAN / GTIN 4020772073183
    Numer producenta 73189

    Opis

    Wykonanie:

    Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

    Zastosowanie:

    By uzyskać bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.

    Materiał:

    Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

    W dostawie:

    Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).