{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M6 | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
H1 | 13 mm | |
wysokość H2 | 9 mm | |
długość 1 | 36 mm | |
długość kołnierza L2 | 10 mm | |
nośność maksymalna (statyczna) | 64 kN | |
Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe |
Numer artykułu | 370063 M6 | |
EAN / GTIN | 4059245309627 |