Szczęki mocujące szlifowane M12, Typ: 9

Nr art.: 370073 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 9
H1 39 mm
wysokość H2 29 mm
długość 1 60 mm
Fmaks. 15,2 kN
maksymalny moment obrotowy 45,1 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Rodzaj produktu Zaczepy mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370073 9
EAN / GTIN 2050001962027
Numer producenta K0014.312160

Opis

Zastosowanie:

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Większe siły zaciskające i poprawa stabilności.