Podstawki wahliwe rowkowane, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym M8

Nr art.: 370063 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M8
⌀ zewn. D 30 mm
H1 18 mm
wysokość H2 12 mm
długość 1 40 mm
długość kołnierza L2 12 mm
nośność maksymalna (statyczna) 90 kN
Rodzaj produktu Podstawki wahliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370063 M8
EAN / GTIN 4059245309634

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.
  • Kulka zabezpieczona przed obracaniem.

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085370086 lub szczękami mocującymi nr 370073370074.