{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Dmin. | 70,5 mm | |
Dmaks. | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
siła mocowania | 10 kN | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu | 370018 9 | |
Numer producenta | 23340.0270 |