Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Centrujące elementy mocujące z kulkami mocującymi 1

Nr art.: 370018 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dmin. 14,5 mm
Dmaks. 18,5 mm
d3 f7 12 mm
⌀ d4 M4 mm
h2 9,1 mm
h4 5,5 mm
h5 19,7 mm
siła mocowania 3,5 kN
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370018 1
Numer producenta 23340.0214

Opis

Zaleta:

  • precyzyjne centrowanie samoczynne z dokładnością ± 0,025 mm
  • za pomocą elementów mocujących można wycentrować detale o powierzchni nieobrobionej albo obronionej, z zamocowaniem tarciowym i docisnąć do punktów podporu
  • duże odcinki przesuwu przy małej wysokości
  • możliwość nakręcenia od góry i od dołu.

Zastosowanie:

Do centrowania i mocowania detali z otworem mocującym.

Materiał:

Korpus ze stali narzędziowej, hartowany, czerniony. Elementy mocujące ze stali nierdzewnej 1.4112, hartowane i szlifowane.