{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Dmin. | 26,5 mm | |
Dmax. | 30,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Upínací síla | 5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém přípravku |
Numer artykułu | 370018 4 | |
Numer producenta | 23340.0226 |