Mimośrodowe klamry zaciskowe, gwint M: M6

Nr art.: 370005 M6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    47,72  PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    39,74  PLN / 1 Sztuka
719 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M6
SW podkładki sześciokątnej 16 mm
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym 4 mm
wielkość mimośrodu S1 1,3 mm
wymiar A 7,8 mm
wysokość tarczy H 4,8 mm
długość gwintu L 12 mm
siła mocowania 3,4 kN
maks. moment dokręcania 8,5 Nm
Rodzaj produktu Mimośrodowe klamry zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370005 M6
Kopiuj
EAN / GTIN 4046368503261
Kopiuj
Numer producenta 50206
Kopiuj
Manufacturer IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

6-kątne podkładki mosiężne ze stalową śrubą mimośrodową.
  • Potrzebuje mało miejsca, i nie zawadza.
  • Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.

W dostawie:

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

Wskazówka:

W przypadku zacisku M 10 wymagane są klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne o wielk. 7!

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka