Mimośrodowe klamry zaciskowe M8

Nr art.: 370005 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    49,30  PLN / Sztuka
  • z 12 Sztuka
    41,09  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M8
SW podkładki sześciokątnej 20 mm
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym 5 mm
wielkość mimośrodu S1 1 mm
wymiar A 10,2 mm
wysokość tarczy H 4,8 mm
długość gwintu L 16 mm
siła mocowania 3,6 kN
maks. moment dokręcania 11,3 Nm
Rodzaj produktu Mimośrodowe klamry zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370005 M8
EAN / GTIN 4046368503285
Numer producenta 50208

Opis

Wykonanie:

  • Potrzebuje mało miejsca, i nie zawadza.
  • Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.

6-kątne podkładki mosiężne ze stalową śrubą mimośrodową.

W dostawie:

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

Wskazówka:

W przypadku zacisku M 10 wymagane są klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne o wielk. 7!