Mimośrodowe klamry zaciskowe M12

Nr art.: 370005 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,53  PLN / Sztuka
  • z 8 Sztuka
    61,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12
SW podkładki sześciokątnej 25 mm
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym 8 mm
wielkość mimośrodu S1 2 mm
wymiar A 12,7 mm
wysokość tarczy H 9,5 mm
długość gwintu L 25 mm
siła mocowania 18 kN
maks. moment dokręcania 88 Nm
Rodzaj produktu Mimośrodowe klamry zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370005 M12
EAN / GTIN 4046368503322
Numer producenta 50212

Opis

Wykonanie:

  • Potrzebuje mało miejsca, i nie zawadza.
  • Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.

6-kątne podkładki mosiężne ze stalową śrubą mimośrodową.

W dostawie:

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

Wskazówka:

W przypadku zacisku M 10 wymagane są klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne o wielk. 7!