Imadło ręczne do wiertarek, szerokość szczęk A: 80mm

Nr art.: 365035 80
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
616 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 80 mm
zakres mocowania b 120 mm
wysokość szczęk C 28 mm
długość korpusu a 238 mm
szerokość korpusu B 140 mm
wysokość całkowita c 65 mm
rozstaw rowków mocujących 110 mm
szerokość rowków mocujących 13 mm
maks. długość całkowita L4 280 mm
masa 5,7 kg
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Imadło BM niebieskie
Rodzaj produktu Imadło maszynowe do wiertarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365035 80
EAN / GTIN 4067263515630
Numer producenta 365035 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • stabilna konstrukcja z solidną śrubą wrzeciona;
  • szczęki hartowane i szlifowane;
  • precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy;
  • jedna szczęka z poziomą i pionową pryzmą do elementów okrągłych, druga szczęka gładka;
  • obie szczęki u góry odsadzone do mocowania elementów płaskich.

Szybkie mocowanie w obszarze rowków umożliwia elastyczną i wydajną obróbkę zaciśniętego detalu w dowolnej pozycji na całym stole wiertarskim bez konieczności ponownego mocowania.

Zastosowanie:

Do mocow. obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka ze specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,10 mm.