{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 100 mm | |
zakres mocowania b | 143 mm | |
wysokość szczęk C | 32 mm | |
długość korpusu a | 286 mm | |
szerokość korpusu B | 174 mm | |
wysokość całkowita c | 82 mm | |
rozstaw rowków mocujących | 141 mm | |
szerokość rowków mocujących | 17 mm | |
maks. długość całkowita L4 | 474 mm | |
masa | 11,7 kg | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Imadło BM niebieskie | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe do wiertarki |
Numer artykułu | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 | |
Numer producenta | 365035 100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Imadło ręczne do wiertarek, szerokość szczęk A: 100mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 599,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
596,56 PLN
472,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
702,97 PLN
577,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysokość szczęk C | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
wysokość całkowita c | 82 mm | 64 mm | 64 mm |
masa | 11,7 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
długość korpusu a | 286 mm | 288 mm | 191 mm |
zakres mocowania b | 143 mm | 87 mm | 101 mm |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe do wiertarki | Imadło maszynowe do wiertarki | Imadło maszynowe do wiertarki |