{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 60 mm | |
zakres mocowania b | 79 mm | |
wysokość szczęk C | 25 mm | |
długość korpusu a | 169 mm | |
szerokość korpusu B | 115 mm | |
wysokość całkowita c | 55 mm | |
rozstaw rowków mocujących | 90 mm | |
szerokość rowków mocujących | 13 mm | |
maks. długość całkowita L4 | 271 mm | |
masa | 3,2 kg | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Imadło BM niebieskie | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe do wiertarki |
Numer artykułu |
365035 60
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197770677
Kopiuj |
|
Numer producenta |
365035 60
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |