{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 65 mm | |
maksymalny rozstaw b | 100 mm | |
wysokość szczęk C | 37 mm | |
długość całkowita a | 220 mm | |
szerokość całkowita B | 65 mm | |
masa | 4,3 kg | |
Rodzaj produktu | Imadło kontrolne |
Numer artykułu | 363550 65 | |
EAN / GTIN | 4045197313560 | |
Numer producenta | B 60 15 0 0002 |