{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 125 mm | |
maksymalny rozstaw b | 160 mm | |
wysokość szczęk C | 43 mm | |
długość całkowita a | 300 mm | |
szerokość całkowita B | 125 mm | |
masa | 14,5 kg | |
Rodzaj produktu | Imadło kontrolne |
Numer artykułu | 363550 125 | |
EAN / GTIN | 4045197313584 | |
Numer producenta | B 60 15 0 0004 |