Imadła szlifierskie i kontrolne z wrzecionem 100 mm

Nr art.: 363550 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 100 mm
maksymalny rozstaw b 140 mm
wysokość szczęk C 40 mm
długość całkowita a 270 mm
szerokość całkowita B 100 mm
masa 9,5 kg
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363550 100
EAN / GTIN 4045197313577
Numer producenta B 60 15 0 0003

Opis

Wykonanie:

  • Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.
Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron (od podstawy, od czoła i z obu boków).
poziomy rowek pryzmowy wyszlifowany. 

Funkcja:

System dociskania - ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu
podczas obróbki.

Zastosowanie:

Do precyzyjnej obróbki i kontroli. 

Klasa dokładności:

W zakresie 0,003 mm / 100 mm (dokładność systemu).

W dostawie:

wraz z korbką.