Imadła centrujące 75 mm

Nr art.: 363300 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    1 627,89  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    1 356,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    masa 2,8 kg
    L 130 mm
    B 75 mm
    wysokość H 46 mm
    szerokość 75 mm
    wymiar 52 mm
    maks. moment dokręcania 75 Nm
    maksymalna siła zaciskająca 22 kN
    kod kolorów HOLEX ZS 75
    Rodzaj produktu Imadło maszynowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 363300 75
    EAN / GTIN 4067263950677
    Numer producenta 363300 75

    Opis

    Wykonanie:

    • Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.
    • Całkowicie azotowane plazmowo z precyzyjnie frezowaną powierzchnią dolną.
    • Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.
    • Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.
    • Z portem do rozwiązań automatyzacji.
    • Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (tylko nr 363300 75) dzięki płytce pośredniej.

    Zastosowanie:

    Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

    Pasuje do:

    Szczęki nasadowe nr 363310363324.

    W dostawie:

    Korpus, wrzeciono, nakrętki wrzecionowe.

    Wyp. dodatkowe:

    Klucz dynamometryczny nr 656050, nasadki nr 642229 12 (dla rozmiaru 75), nr 642229 13 (dla rozmiaru 120), łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085, konsola wysokości nr 363090 (w połączeniu z nr 363079), stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

    Wskazówka:

    Pasujące szczęki nasadowe nr 363310363324 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria