{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
masa | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
wysokość H | 65 mm | |
szerokość | 120 mm | |
wymiar | 96 mm | |
maks. moment dokręcania | 100 Nm | |
maksymalna siła zaciskająca | 28 kN | |
kod kolorów | HOLEX ZS 120 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Numer producenta | 363300 120 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Imadła centrujące 120 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 798,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
2 332,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 967,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 928,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk A | 120 | 120 | |
szerokość | 120 | 120 | 120 |
moment obrotowy | 60 | 60 | |
masa | 9,5 | 5,1 | 5,1 |
skok | 25 | 25 | |
Pasujące do kodu barwnego | ZC120 | ZC120 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe |