Imadła centrujące, pneumatyczne 160/4

Nr art.: 360180 160/4
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
maks. siła mocująca do 22,5 kN
maksymalna wydajność sprężonego powietrza 9 bar
masa 22,2 kg
szerokość szczęk A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
wysokość H 99,2 mm
skok mocowania 8,5 mm
Wymiar krzyżowy 200 mm
Pasujące do kodu barwnego PCV 160
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360180 160/4
EAN / GTIN 4062406198749
Numer producenta 360180 160/4

Opis

Wykonanie:

  • Regulowany skok +5 mm na stronę.
  • Bezstopniowa regulacja siły mocowania do 22,5 kN. Suma arytmetyczna = 45 kN.
  • Również przy utracie sprężonego powietrza imadło umożliwia niewielkie (ok. 60 kg) mocowanie wstępne, co gwarantuje bezpieczne ułożenie obrabianego elementu, np. w przypadku stołów wymiennych.
Z płytą podstawową, dla wyższego momentu podporowego i maksymalnej stabilności.

Zastosowanie:

Do centrycznego mocowania komponentów. Nadaje się do automatycznej pracy w gniazdach mocujących 4-kanałowych, a także z przyłączami bocznymi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw szczęk nr 360183360187.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.