Para szczęk z wkładkami 1

Nr art.: 360183 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość szczęk A 80 mm
    zakres mocowania S1 10 mm - 20 mm
    zakres mocowania S2 120 mm - 130 mm
    Pasujące do kodu barwnego PCV 160
    Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 360183 1
    EAN / GTIN 4062406198756
    Numer producenta 360183 1

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane, do mocowania detali surowych. Szczęki z wkładkami można stosować jako szczęki przekładane. Stopień mocowania o wysokości 4 mm.

    Pasuje do:

    Imadła centrujące nr 360180 i nr 360181 zawsze w rozm. 160.

    W dostawie:

    wraz ze śrubami mocującymi.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria