Imadła centrujące, pneumatyczne, Typ: 100

Nr art.: 360180 100
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. siła mocująca do 10 kN
maksymalna wydajność sprężonego powietrza 9 bar
masa 4,8 kg
szerokość szczęk A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
wysokość H 95 mm
skok mocowania 6 mm
Pasujące do kodu barwnego PCV 100
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360180 100
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406572945
Kopiuj
Numer producenta 360180 100
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Regulowany skok +5 mm na stronę.
  • Bezstopniowa regulacja siły mocowania do 22,5 kN. Suma arytmetyczna = 45 kN.
  • Również przy utracie sprężonego powietrza imadło umożliwia niewielkie (ok. 60 kg) mocowanie wstępne, co gwarantuje bezpieczne ułożenie obrabianego elementu, np. w przypadku stołów wymiennych.

Zastosowanie:

Do centrycznego mocowania komponentów. Nadaje się do automatycznej pracy w gniazdach mocujących 4-kanałowych, a także z przyłączami bocznymi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw szczęk nr 360135360151 rozm. 80.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka