{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. siła mocująca do | 25,5 kN | |
moment obrotowy | 60 Nm | |
masa | 5,3 kg | |
skok | 25 mm | |
szerokość szczęk A | 120 mm | |
długość | 130 mm | |
szerokość | 120 mm | |
wysokość | 50 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | ZC120 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 360134 120A | |
EAN / GTIN | 4062406572914 | |
Numer producenta | 360134 120A |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Imadło centrujące, automatyzacja, szerokość szczęk A: 120Amm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 911,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 938,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 911,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 605,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2 782,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
2 318,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
masa | 5,3 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
wysokość | 50 mm | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | |
długość | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
maks. siła mocująca do | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe | Imadło maszynowe |