{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. siła mocująca do | 17 kN | |
moment obrotowy | 40 Nm | |
masa | 3,5 kg | |
skok | 22 mm | |
szerokość szczęk A | 80 mm | |
długość | 120 mm | |
szerokość | 120 mm | |
wysokość | 50 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | ZC 80 | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu |
360134 80A
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406572600
Kopiuj |
|
Numer producenta |
360134 80A
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |