Przyrządy mocujące regulowane, typ: 1

Nr art.: 360064 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
⌀ zewn. D 80 mm
długość L 144 mm
szerokość B 99 mm
moment obrotowy 10 Nm
wysokość mocowania 125 mm - 150 mm
typ 1
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360064 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197816115
Kopiuj
Numer producenta 360064 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stalowy korpus podstawy z pełnym stożkiem stalowym.
  • Mechaniczny mechanizm zaciskowy .
  • Przez dokręcanie bocznej śruby mocującej detal jest wciągany osiowo 2 klinami zaciskowymi, za pomocą odpowiednich sworzni mocujących i mocowany.
  • Mocowanie za pomocą łap mocujących, nakrętek teowych albo układu mocowania z punktem zerowym, za pomocą sworznia mocującego nr 360066.
  • Otwór dla układu mocowania z punktem zerowym już istnieje.

Regulacja na wysokość z krokiem 3 mm na obrót. Maksymalny zakres regulacji 25 mm.
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Proste i łatwe pozycjonowanie na stole maszynowym. Mocowanie skomplikowanych części konstrukcyjnych np. w wykonywaniu form.
Do wyrównywania zdeformowanych części konstrukcyjnych.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025 do wielk 120, klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60. element wysokościowy nr 360068.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka