{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ZeroClamp | |
⌀ zewn. D | 80 mm | |
długość L | 144 mm | |
szerokość B | 99 mm | |
moment obrotowy | 10 Nm | |
wysokość mocowania | 150 mm - 175 mm | |
typ | 2 | |
Rodzaj produktu | Elementy mocujące |
Numer artykułu | 360064 2 | |
EAN / GTIN | 4045197816108 | |
Numer producenta | 360064 2 |