{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13-1/2 | |
zakres mocowania | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,4 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 51 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 60,9 mm | |
adapter | 1/2-20 cal | |
maksymalna moc wiertarki | 1 100 W | |
blokada promieniowa | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 342204 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208450308 | |
Numer producenta | 1322451 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV wersja metalowa 13-1/2
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
210,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
181,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 42,4 | 42 |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 51 | 64,5 |
dł. uchwytu zamkniętego | 60,9 | 71,2 |
maksymalna moc wiertarki | 1 100 | 1 100 |
zakres mocowania | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |