{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13-1/2 | |
zakres mocowania | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 64,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 71,2 mm | |
adapter | 1/2-20 cal | |
maksymalna moc wiertarki | 1 100 W | |
blokada promieniowa | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 342208 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406381691 | |
Numer producenta | 342208 13-1/2 |