Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV wersja metalowa 13-9/16

Nr art.: 342204 13-9/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 13-1/2
zakres mocowania 1,5 mm - 13 mm
⌀ zewnętrzna 42,4 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 51 mm
dł. uchwytu zamkniętego 60,9 mm
adapter 9/16-20 cal
maksymalna moc wiertarki 1 100 W
blokada promieniowa tak
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342204 13-9/16
EAN / GTIN 4019208450292
Numer producenta 1322450

Opis

Wykonanie:

  • uchwyt wiertarski bezkluczykowy, z samoczynną blokadą promieniową. Nie jest potrzebna żadna blokada dodatkowa (zwłaszcza przy wierceniu udarowym)
  • bardzo ergonomiczne, łatwe w obsłudze, wspomaganie kluczem 6-kątnym
  • duża dokładność ruchu obrotowego
  • wykonanie z otworem przelotowym do obrotów prawych i lewych (gwint M5 albo M6).

Z zabezpieczeniem najazdowym.
Jednoczęściowy korpus uchwytu wiertarskiego; otwieranie uchwytu wiertarskiego jedną ręką po zatrzymaniu wrzeciona wiertarki. Wyjątkowo zwarta konstrukcja.