{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chwyt ze stożkiem Morse'a | 4 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50 mm | |
L1 otwarta | 86,5 mm | |
L1 zamknięta | 99 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341120 4 | |
EAN / GTIN | 4045197308399 | |
Numer producenta | 100 0130 MK4 0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie z chwytem MK 4
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 132,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
954,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 50 mm | 50 mm |
L1 otwarta | 86,5 mm | 86,5 mm |
L1 zamknięta | 99 mm | 99 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
chwyt ze stożkiem Morse'a | 4 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |