Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie z chwytem MK 4

Nr art.: 341122 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt MK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 1 mm - 13 mm
⌀ zewnętrzna 50 mm
L1 otwarta 86,5 mm
L1 zamknięta 99 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341122 4
EAN / GTIN 4045197880758
Numer producenta 341122 4

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny trójszczękowy uchwyt tokarski o precyzyjnej konstrukcji. Wysoka precyzja ruchu obrotowego, bezkluczowy, samozaciskowy, duża siła napinająca. Łatwe luzowanie ręcznie. Części zużywające się hartowane i wymienne.
  • Uchwyt wiertarski i chwyt MK tworzą całość.
  • Duża dokładność ruchu obrotowego, optymalna sztywność.
  • Łatwa i szybka wymiana dzięki krótkiemu wykonaniu, co stanowi zaletę w przypadku niewielkich zakresów prac.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238

Wskazówka:

Samoczynne mocowanie działa tylko przy obrotach prawych.