{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chwyt ze stożkiem Morse'a | 3 | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50 mm | |
L1 otwarta | 85 mm | |
L1 zamknięta | 97,5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341120 3 | |
EAN / GTIN | 4045197308382 | |
Numer producenta | 100 0130 MK3 0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie z chwytem MK 3
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
1 092,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
917,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 50 mm | 50 mm |
L1 otwarta | 85 mm | 85 mm |
L1 zamknięta | 97,5 mm | 97,5 mm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
chwyt ze stożkiem Morse'a | 3 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |