{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M22-M24 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 18 mm | |
dla czworokąta K1 | 14,5 mm | |
dla długości mocowania l1 | 43 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 26 mm | |
przedłużka K2 | 14,5 mm | |
przedłużka L2 | 100 mm | |
przedłużka L3 | 200 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 | |
Numer producenta | 338450 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 13 |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 465,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|||
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M22-M24 | M22-M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Przedłużka ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
przedłużka K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
przedłużka L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
przedłużka L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka |