• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 6

Nr art.: 338450 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 M8
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 M11
dla ⌀ chwytu gwintu d2 8 mm
dla czworokąta K1 6,2 mm
dla długości mocowania l1 30 mm
Przedłużka ⌀ D3 8 mm
⌀ przedłużki D4 13 mm
przedłużka K2 6,2 mm
przedłużka L2 60 mm
przedłużka L3 130 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 338450 6
EAN / GTIN 4045197603548
Numer producenta 338450 6

Opis

Wykonanie:

  • Wersja długa lub bardzo długa.
  • Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
  • Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
  • Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 6

Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 6

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
893,70  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 M8 M8 M8 M8
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 M11 M11 M11 M11
Przedłużka ⌀ D3 8 mm 8 mm 8 mm 12 mm
przedłużka L2 60 mm 60 mm 60 mm 45 mm
przedłużka L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
dla ⌀ chwytu gwintu d2 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Rodzaj produktu przedłużka przedłużka przedłużka przedłużka

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka