{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M9 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M12 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 9 mm | |
dla czworokąta K1 | 7 mm | |
dla długości mocowania l1 | 31 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 9 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 15 mm | |
przedłużka K2 | 7 mm | |
przedłużka L2 | 80 mm | |
przedłużka L3 | 230 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Rodzaj produktu | Przedłużka |
Numer artykułu | 338435 7L | |
EAN / GTIN | 4067263110385 | |
Numer producenta | 338435 7L |